Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO DUOline T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO DUOline T-Verbinder
TRIO DUOline T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101616950
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     702332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Stromschienen T-Verbinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
T-Verbinder
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
83 g
Länge (mm)
100 mm
Breite
160 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.