Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO DUOline X-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO DUOline X-Verbinder
TRIO DUOline X-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101621460
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     702431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
X-Verbinder
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
180 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113 g
Länge (mm)
170 mm
Breite
16 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.