Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marley Deckenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marley Deckenbeleuchtung GU10
TRIO Marley Deckenbeleuchtung GU10
TRIO Marley Deckenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101621752
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     612400504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1430 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010608
ab € 69,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.