Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Sophia Tischleuchte E14 Blau, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Sophia Tischleuchte E14 Blau, Gold
TRIO Sophia Tischleuchte E14 Blau, Gold
TRIO Sophia Tischleuchte E14 Blau, Gold
TRIO Sophia Tischleuchte E14 Blau, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101621762
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50821012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
565 g
Design
Produktfarbe
Blau, Gold
Material
Keramik, Samt
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
700 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R50961844
ab € 12,45*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50651025
ab € 10,70*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50621079
ab € 12,47*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50421079
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.