Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO DUOline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO DUOline
TRIO DUOline
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101621811
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     703132
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
70 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Gewicht
53 g
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.