Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Paros Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Integrierte LED 27,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Paros Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Integrierte LED 27,5 W
TRIO Paros Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Integrierte LED 27,5 W
TRIO Paros Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Integrierte LED 27,5 W
TRIO Paros Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Integrierte LED 27,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101622163
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R32043105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Bei der puristisch designten Pendelleuchte PAROS tritt vor allem die Up and Down Beleuchtung in den Vordergrund und sorgt für ein besonders gemütliches Lichtambiente. Die Höhe der modernen Leuchte kann jederzeit durch ein einfaches hoch drücken oder runter ziehen verändert werden. Ob zum Arbeiten, gemeinsamen Spieleabenden mit Freunden oder zum Essen – die unterschiedlichen Einstellungen bieten optimale Voraussetzungen an eine passende Lichtstimmung. Dank integriertem SWITCH Dimmer, können Sie abends gemütlich bei heruntergedimmter Helligkeit Entspannen oder mit voller Lichthelligkeit arbeiten (100%, 50% und 25%). Die PAROS in Aluminium gebürstet wirkt modern und lässt sich in jedes Interior gut integrieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
915 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2040 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
1590 g
Höhe (min)
650 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Aluminium
Plafond Farbe
Aluminium
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gesamtleistung
27.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
379190707
ab € 124,59*
Ähnlich
Reality Leuchten
R32421132
ab € 60,49*
Ähnlich
Reality Leuchten
R32421107
ab € 62,96*
Ähnlich
Fischer & Honsel
69540
ab € 148,52*
Ähnlich
Fischer & Honsel
211224
ab € 94,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.