Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Nadelspot PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Nadelspot PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
RZB Nadelspot PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
RZB Nadelspot PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101622481
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582089.0031.76
EAN/GTIN:
     4051859753490
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1800 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
26 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
61 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982768.033
ab € 68,54*
Zubehör
RZB Leuchten
982846.014
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.