Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Owen Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Owen Bodenleuchte E27
TRIO Owen Bodenleuchte E27
TRIO Owen Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101622595
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R40192007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Flexibler Arm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
4720 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
42 W
Fassungs-/Sockeltyp 2
E14
Maximale Wattage der Ersatzlampe 2
10 W
Design
Produktfarbe
Metallisch, Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall, Stoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
3925 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
TR400400107
ab € 112,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1010218G
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.