Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Will Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Will Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Will Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Will Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Will Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101622752
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R30421001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte WILL im Industrial Look überzeugt durch eine stabile Bauart sowie eine ansprechende Optik. Ob mit normalem LED Leuchtmittel oder einem Filament Leuchtmittel diese Pendelleuchte ist eine optimale Beleuchtungslösung für Küche oder Essbereich. Das Modell in Weiß matt fügt sich perfekt in jeden Wohnraum ein und sorgt für angenehmes Licht. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
1340 g
Sonstige Funktionen
Höhenverstellbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
360 mm
Gewicht
1055 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Deckenform
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
RER30681031
ab € 33,53*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302900102
ab € 52,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
559226
ab € 29,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.