Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zono PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Zono PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
RZB Zono PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
RZB Zono PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101622896
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582096.0031.76
EAN/GTIN:
     4051859753698
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
2000 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
15 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.