Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zono PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Zono PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
RZB Zono PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
RZB Zono PRO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101622994
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582096.004.76
EAN/GTIN:
     4051859753704
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
2000 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
15 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.