Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-Move Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-Move Deckenbeleuchtung LED E
RZB TX-Move Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101623726
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742161.002.2
EAN/GTIN:
     4051859755234
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4250 lm
Strahlungswinkel
30 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Höhe
75 mm
Länge (mm)
569 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
38 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.