Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos S Maxi Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Maxi Deckenbeleuchtung LED E
RZB Deecos S Maxi Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101623875
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742184.004.76
EAN/GTIN:
     4051859751625
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3950 lm
Strahlungswinkel
37 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
1460 g
Durchmesser
123 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
43 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982374.010
ab € 10,33*
Zubehör
RZB Leuchten
982650.002
ab € 46,71*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.003
ab € 22,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982375.003
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.