Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-Move Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-Move Deckenbeleuchtung LED E
RZB TX-Move Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101624314
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742160.004.2.76
EAN/GTIN:
     4051859756965
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
112 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1380 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.