Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Duoline Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Duoline Beleuchtungsstromversorgung
TRIO Duoline Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101624708
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     701132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serienschalter
serienschalter schwarz
serienschalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Paketgewicht
325 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Länge (mm)
130 mm
Breite
90 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.