Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO DUOline Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO DUOline Hülle
TRIO DUOline Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101625057
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     703431
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Hülle
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Paketgewicht
45 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.