Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth AZERTY Französisch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101629771
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010914
EAN/GTIN:
     5099206105515
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
KOMFORTABEL TIPPEN MEHR ERLEDIGEN
Erleichtern Sie sich Ihren Arbeitsalltag und holen Sie sich den Komfort, den Sie für viele Stunden am Schreibtisch brauchen. Die Signature K650 bietet Funktionen, die Komfort und Produktivität gewährleisten. Mit verbesserten Tastenkombinationen, einer integrierten Handballenauflage und gedämpftem Tastendruck ist die Signature K650 für alle Ihre täglichen Anforderungen gerüstet und bietet Ihnen stundenlangen Komfort.

ANGENEHMES TIPPGEFÜHL – DEN GANZEN TAG LANG
Genießen Sie Komfort bei jedem Tastendruck für höhere Produktivität. Die Signature K650 verfügt über eine integrierte Soft-Touch-Handballenauflage und hohe, gepolsterte Tasten, die Ihnen ein angenehmes Tipperlebnis bei stundenlanger Arbeit am Schreibtisch ermöglichen.

Screenshot
Mit dieser Taste erfassen Sie rasch wichtige Informationen und Momente.

Stummschalten/Stummschaltung aufheben
Drücken Sie diese Taste, um sich in wichtigen Videoanrufen stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.

Web-Navigation
Organisieren Sie Ihren Webbrowser mit einem einzigen Tastendruck – mit Tasten zum Öffnen und Schließen von Registerkarten im Browser.

MEHR ERREICHEN MIT WENIGER MÜHE
Erledigen Sie mehr mit dem Layout in Standardgröße der Signature K650, auf der Sie mit Befehlen wie Screenshot-Aufnahme, Mikrofon-Stummschaltung sowie Web-Navigation auf alle richtigen Tastenkombinationen zugreifen und Zeit sparen können.

FUNKTIONIERT AUF MEHREREN PLATTFORMEN
Unabhängig vom Setup und der Plattform, funktioniert die Signature K650 mit fast jedem Betriebssystem – Windows, macOS, Linux, ipadOS, iOS und Android. Und sie ist mit „Works With Chromebook“™ zertifiziert.

VERBINDUNGEN GANZ AUF IHRE ART
Dank der kabellosen Verbindung über Bluetooth Low Energy oder mittels des mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfängers ist das Verbinden mit Ihren Geräten ein Kinderspiel. Erhalten Sie eine leistungsstarke, zuverlässige kabellose Verbindung aus bis zu 10 Metern, sodass Sie überall flexibel arbeiten können und Ihr Schreibtisch aufgeräumt bleibt.

ZUVERLÄSSIG UND UNKOMPLIZIERT
Sie können einfach unbesorgt lostippen. Die Signature K650 funktioniert so lange, wie Sie sie brauchen, und erfordert bis zu 36 Monate lang keine neuen Batterien. Das Design ist auch bemerkenswert leicht zu reinigen und spritzwassergeschützt.

GEMEINSAM EINFACH BESSER
Holen Sie sich mehr Produktivität und Flexibilität. Kombinieren Sie Ihre Signature K650 mit der Signature M650 Maus, laden Sie die Logi Options+ Software herunter und entdecken Sie einfache Möglichkeiten zum Personalisieren von Tastatur und Maus.

EINE WAHL, MIT DER SIE ZUFRIEDEN SEIN WERDEN

ZERTIFIZIERT CARBON NEUTRAL
Für eine größere Umweltfreundlichkeit wurde die CO2-Bilanz von K650 auf Null reduziert. Das liegt daran, dass wir unsere Entwicklung nicht nur auf Nachhaltigkeit ausrichten, sondern auch unsere verbleibenden CO2-Auswirkungen kompensieren, indem wir die Forstwirtschaft, erneuerbare Energien und vom Klimawandel betroffene Gemeinden unterstützen.

MIT RECYCELTEM KUNSTSTOFF
Die Kunststoffteile in Signature K650 enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – 28 % für Grauweiß und 21 % für Hellgrau –, um Kunststoff aus alter Verbraucherelektronik einer erneuten Verwendung zuzuführen. Dies trägt auch zur Senkung unserer CO2-Bilanz bei.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegewicht
48.23 g
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
193.5 x 24.3 x 457.31 mm
Tastaturgewicht
707.5 g
Headsetgewicht
28 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängergewicht
1.8 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
138 mm
Höhe des Versandkartons
228 mm
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
953 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 36,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.