Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Karteien
>
Karteikasten
>
Artikel
HAN Croco Karteikasten A7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-101631281
Hersteller:
HAN
Herst.-Nr.:
N451443
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteibox CROCO DIN A7 quer, für 900 Karten. Inkl. 100 linierten Karteikarten (Art.-Nr. 9813), 5 variablen Stützplatten (Art.-Nr. 9037) und großem Beschriftungsschild. Ergonomisch konstruiert, praktisch in der Anwendung, vielseitig in der Funktion: ideal als Lernkartei. Das Lernprinzip ist so einfach wie effektiv. Auch als Aufbewahrungsbox für kleine Utensilien gut geeignet. Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box, bei geschlossenem Zustand sind die Stützen arretiert. Zubehör optional: Register A-Z (Art.-Nr. 9872). Fassungsvermögen: 900 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A7
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Orange
Deckel enthalten
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
445 g
Lieferumfang
Anzahl der Karten
900 Stück(e)
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Unterlagensortierer & -aufbewahrung
>
Karteikästen
Weitere Suchbegriffe:
Lernkartei
,
Vokabelbox
,
Vokabelkartei
,
Vokabelkasten
,
han karteibox a7
,
lernkartei
,
lernkartei a7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Karteikarten für CROCO DIN A7 quer, Karteikarton 190 g/m², liniert, gelb
HAN
9813
ab € 1,52*
Zubehör
Register A-Z, DIN A7 quer, 16-teilig für CROCO, transluzent
HAN
9872
ab € 3,05*
Zubehör
Stützplatte DIN A7 quer für Lernkartei CROCO (Art.-Nr. 997), transluzent-klar
HAN
9037-63
ab € 1,0775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen