Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia G60 5G 16,7 cm (6.58 Zoll) Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia G60 5G 16,7 cm (6.58 Zoll) Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB Schwarz
Nokia G60 5G 16,7 cm (6.58 Zoll) Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB Schwarz
Nokia G60 5G 16,7 cm (6.58 Zoll) Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101648857
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     101Q7505H022
EAN/GTIN:
     6438409078964
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
695 5G
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.58 Zoll
Display-Auflösung
2408 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Helligkeit
400 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 2.0
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/2.67 Zoll
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/5 Zoll
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/5 Zoll
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
5 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.7 µm
Sensorgröße Frontkamera
1/4 Zoll
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Blitz-Typ
LED
Nachtmodus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
aptX-Technologie
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
75.93 mm
Tiefe
8.61 mm
Höhe
165.99 mm
Multimedia
FM-Radio
Ja
Lautsprecher
Mono
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.