Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 670398 Schraube/Bolzen 40 mm 200 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101654636
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670398
EAN/GTIN:
     4048962372564
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindelänge
34 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.