| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-101668107 Herst.-Nr.: LLD002 EAN/GTIN: 6955880345168 |
| |
|
| | |
| - ROBUST UND STABIL: Der Tisch ist aus natürlichem Bambus - umweltfreundlich, wasserabweisend und pflegeleicht. Durch einfache Konstruktion und Naturfarbe fühlt sich man näher an der Natur. Mit 2 stabilen Standbeinen verspricht er eine lange Lebensdauer
- ZUSAMMENKLAPPBAR UND HÖHENVERSTELLBAR: Die Tischplatte lässt sich in 5 Neigungen einstellen. Die Beinhöhe lässt sich stufenlos verstellen (bis 10 cm verlängern). Der Abstand zwischen den Tischbeinen: ca. 65 - 75 cm. Tischhöhe: ca. 21 - 29 cm - GROßE FLÄCHE: Die Tischplatte (Maße: 55 x 35 cm) bietet ausreichend Platz. Liegeplatte in 5 Stufen verstellbar, entspricht dem verschiedenen Winkelbedarf. Der Tisch passt perfekt für Notebooks. Eine Holzleiste verhindert bei Schrägstellung ein Herunterrutschen - MODERNES DESIGN: Das Lochmuster der Tischplatte ermöglicht bessere Luftzufuhr, und schützt Ihren Notebook vor Überhitzung. 1 Schubfach zur Aufbewahrung von USB-Kabeln, Stiften usw. Aussparung für Getränke vorhanden. Mit Magnetkonstruktion versehen gehen die Tischplatte nicht ungewollt auf - VIELSEITIG EINSETZBAR: Perfekte Lösung fürs Internet-Surfen, Arbeiten, Lesen auf dem Bett oder auf dem Sofa. Auch geeignet bestens als Esstisch für ein gemütliches Frühstück. Sie können ihn auch auf Reisen mitzunehmen, für die Büroarbeit
Lesen und Gerätenutzung auf Augenhöhe:
Jeder, der regelmäßig im Bett oder auf dem Sofa am Laptop arbeitet, kennt bestimmt das Problem, dass der Laptop nach einiger Zeit sehr warm auf dem Oberschenkel wird. Hier kommt dann der Laptoptisch von SONGMICS ins Spiel. Es ist ideal für Filmeschauen, Essen, Lesen, Schreiben... oder sogar für ein romantisches Frühstück im Bett. Sie werden begeistert sein, ihn zu haben.
Geschenkvorschläge:
Perfekt für Studenten
Tolles Geschenk für alle, die gerne im Bett lesen.
Sehr nützlich und praktisch für diejenigen, die ihre Körperhaltung verbessern möchten.
Für diejenigen, die es einfach lieben, wenn ihnen das Frühstück im Bett serviert wird.
Für ein effizienteres Arbeitsumfeld
Klappbare Beine ermöglichen eine einfache Bewegung und Aufbewahrung, egal ob für Arbeit oder Haushalt, im Freien oder drinnen.
Kein gutes Gefühl oder einfach nur faul im Bett... kein Problem!
Für alle gemacht:
Verstellbare Tischplatte, keine Rückenschmerzen mehr!
Extra stabil auch auf weichen Oberflächen. Die Füße sind in der Höhe verstellbar (21-29 cm), so dass Sie mehr Freiheit haben, Ihre Beine zu spreizen.
Abgerundete Ecken und Kanten.
Kein weiterer Aufbau benötigt.
Ideal für enge Räume.
Weitere Informationen: Ergonomie | Faltbar | Ja | | Anpassbar | Ja | | Höhenverstellung | Ja | | Anzahl der Höhenpostionen | 5 | Design | Produkttyp | Laptop-Ständer | | Produktfarbe | Hölzern | | Material | Holz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 550 mm | | Tiefe | 350 mm | | Höhe | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |