| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-101675256 Herst.-Nr.: PNST26STMLEU EAN/GTIN: 735163164411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | ![](/p.gif) | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 10000 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM | 4000 MB | ![](/p.gif) | Minimum Prozessor | Intel Core i3 or AMD A4 | ![](/p.gif) | Minimum Displayauflösung Anforderung | 1280 x 768 Pixel | ![](/p.gif) | Minimum DirectX Anforderung | 11 | ![](/p.gif) | Empfohlener RAM | 5000 MB | ![](/p.gif) | Empfohlener Speicherplattenplatz | 10 GB | ![](/p.gif) | 64-Bit Computing | Ja | Lizenz | Typ | Video-Editor | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch | ![](/p.gif) | Software-Typ | Box | Dateiformate | Import image format unterstützt | BMP, GIF, J2K, JPG, JPS, PCX, PNG, PSD, TGA, TIF, TIFF, WBMP, WMF | ![](/p.gif) | Import video format unterstützt | 3GP, AVCHD, AVI, DV, H.263, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV | ![](/p.gif) | Import audio format unterstützt | AAC, AC3, AMR, M4A, MP3, WAV, WMA | ![](/p.gif) | Export image format unterstützt | BMP, JPEG, TGA, TIF | ![](/p.gif) | Export video format unterstützt | 3GP, AVCHD, AVI, DV, FLV, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV | ![](/p.gif) | Export audio format unterstützt | AC3, MP2, MP3, WAV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |