Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-2.5G-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 2500 Mbit/s RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-2.5G-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 2500 Mbit/s RJ-45
BlueOptics SFP-2.5G-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 2500 Mbit/s RJ-45
BlueOptics SFP-2.5G-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 2500 Mbit/s RJ-45
BlueOptics SFP-2.5G-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 2500 Mbit/s RJ-45
BlueOptics SFP-2.5G-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 2500 Mbit/s RJ-45
BlueOptics SFP-2.5G-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 2500 Mbit/s RJ-45
BlueOptics SFP-2.5G-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 2500 Mbit/s RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101709638
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-2.5G-T-BO
EAN/GTIN:
     4063232262635
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Schnittstelle
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.