Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Torrent Nano Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Fractal Design Torrent Nano Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101712981
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-TOR1N-05
EAN/GTIN:
     7340172705246
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Mini Tower
Computer Gehäuse
Das Torrent Nano wurde entwickelt, um maximales Potential für Luftkühlungen zu bieten. Zu den technischen Innovationen gehört ein nicht durch das Netzteil eingeschränkter Lufteinlass am Boden, eine offene Front im Stil eines Kühlergrills und ein 180 x 38 mm Dynamic PWM Lüfter (oder Prisma Lüfter in der RGB Version), der speziell für maximalen Luftdurchsatz bei einer niedrigen Betriebslautstärke optimiert wurde. - Die speziell entwickelten 180 x 38 mm Lüfter sind extrem leistungsstark und dafür optimiert, ein möglichst hohes Luftvolumen zu bewegen - Die Halterungen der Front-Lüfter erlauben uneingeschränkten Airflow für die größeren Lüfter und sind dennoch kompatibel mit Radiatoren und Lüftern der Standardgrößen - Bequemer Zugang zu den Staubfiltern an Front und Boden dank abnehmbarer Front Der offene Innenraum und die aerodynamische Netzteilabteilung an der Oberseite verbessert den Airflow im Gehäuse - Das abnehmbare Top-Panel und die Kabelführung mit Klettverschlüssen garantieren einen komfortablen Einbau von Komponenten und einfacheres Kabelmanagement - Ein widerstandsfähiger Laufwerkträger aus Stahl mit vibrationsdämpfenden Gummis erlauben den leichten Einbau einer HDD oder SSD an zwei verschiedenen Positionen - SSD Halterung mit Platz für 2x 2.5“ Laufwerke - Rahmenlos integrierte Tempered Glass Panels, die schraubenlos an der Oberseite befestigt werden, ermöglichen schnellen, komfortablen Zugang zum Innenraum - Die LED Beleuchtung und Lüfter der TG RGB Versionen können direkt über Motherboards mit 5V RGB-Unterstützung gesteuert werden - RGB TG Version enthält einen 180 mm Prisma ARGB PWM Lüfter Inklusive GPU Halterung zur zusätzlichen Sicherung der Grafikkarte - Bietet trotz der kompakten Maße Unterstützung für 3-Slot GPUs bis 335 mm Länge - Integrierte Unterstützung für einen Ausgleichsbehälter am Motherboard-Träger - Inklusive GPU Halterung zur zusätzlichen Sicherung der Grafikkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
446 mm
Verpackungshöhe
538 mm
Paketgewicht
7500 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
417 mm
Höhe
374 mm
Gewicht
5800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 180 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,180 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
60,120,140,200,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,140,180,240,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.