Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 5 IV 15,5 cm (6.1 Zoll) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia 5 IV 15,5 cm (6.1 Zoll) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Sony Xperia 5 IV 15,5 cm (6.1 Zoll) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101779162
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQCQ54C0C.EEAC
EAN/GTIN:
     4589771647493
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 1
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 Zoll
Display-Auflösung
2520 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis
21:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.7 Zoll
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/3.5 Zoll
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/2.5 Zoll
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
40 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
124 °
Brennweite der Rückfahrkamera
24 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera
60 mm
Brennweite der dritten Rückfahrkamera
16 mm
Sensorgröße Frontkamera
1/2.9 Zoll
Frontkamera Blendenzahl
2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
83 °
Blitz-Typ
LED
Sensor-Typ
Exmor RS
Maximale Framerate
120 fps
Autofokus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
aptX-Technologie
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
172 g
Breite
67 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
156 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 726,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,57*
€ 959,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,32*
€ 948,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,67*
€ 921,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,78*
€ 900,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,85*
€ 864,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.