| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-101788702 Herst.-Nr.: 42774 EAN/GTIN: 4001504427740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Original Kuscheltier zum neuen Kinofilm von JURASSIC WORLD 3: EIN NEUES ZEITALTER Mit seinem knalligen gelb-orangen Kragen und den beiden roten Kämmen auf dem Kopf ist der Dilophosaurus unverwechselbar. In der Jurassic World ist der giftspuckende Dinosaurier kein angenehmer Zeitgenosse, die 25 cm große Plüschfigur ist jedoch handzahm. Schon gewusst?! In diesem Sommer (Kinostart Sommer 2022) erreicht die Jurassic-Ära ihr episches Finale mit JURASSIC WORLD 3: EIN NEUES ZEITALTER. Die Dinosaurier leben seit den Ereignissen auf Isla Nublar frei auf dem Festland. Ein gigantisches Ringen um die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier beginnt. Zum Kinofilm gibt es was großartiges Schmidt Spiele! Passend zum Film bekommt ihr bei uns ein Familienspiel und Plüsch Figuren! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 250 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 162 g | Merkmale | Produkttyp | Dinosaurier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | Plüsch | ![](/p.gif) | Tiertyp | Dilophosaurus | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | ![](/p.gif) | Handwäsche | Ja | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Handwäsche | Sicherheitswarnung | Sicherheitswarnung | Kein Warnhinweis, Sicherheitshinweis: Bitte entfernen Sie dieses Etikett und die Befestigung, bevor Sie die Figur einem Kind geben. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |