| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-101800662 Herst.-Nr.: 9211414 EAN/GTIN: 4260023011896 |
| |
|
| | |
| Das Set besteht aus 4 Pfännchen und einem Griff aus Edelstahl, welche speziell für den Einsatz auf alle LotusGrill-Modelle entwickelt wurden. Die praktischen und leichten Pfännchen eignen sich hervorranged für die Zubereitung von gegrilltem Schafskäse, Peperonis, Scampis und Spiegeleier mit Speck. Der abnehmbarer Griff wird nicht heiss und ist einfach platzsparend zu verstauen. Alle Teile sind spülmaschinengeeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Gemischtes Set | | Bratpfanne(n) | Ja | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Griff Eigenschaften | Abnehmbar, Ergonomisch | Lieferumfang | Anzahl Pfannen | 4 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser Bratpfanne | 130 mm | | Gewicht | 530 g |
|
| | |
| | | |
| |