Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100141697 Gas- & Dampfkartusche 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100141697 Gas- & Dampfkartusche 2 Stück(e)
3M 7100141697 Gas- & Dampfkartusche 2 Stück(e)
3M 7100141697 Gas- & Dampfkartusche 2 Stück(e)
3M 7100141697 Gas- & Dampfkartusche 2 Stück(e)
3M 7100141697 Gas- & Dampfkartusche 2 Stück(e)
3M 7100141697 Gas- & Dampfkartusche 2 Stück(e)
3M 7100141697 Gas- & Dampfkartusche 2 Stück(e)
3M 7100141697 Gas- & Dampfkartusche 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101800672
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6059PRO1
EAN/GTIN:
     5902658103131
Suchbegriffe:
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Bei dem 3M™ Filter gegen organische Dämpfe 6059 handelt es sich um den Austauschfilter für unsere wiederverwendbaren Masken der Serien 6000 und 7000, vorgesehen für den Schutz beim gewerblichen Umgang mit organischen und anorganischen Dämpfen, sauren Gasen, Ammoniak und dessen Derivaten. Sie sind leicht, bieten einen geringen Atemwiderstand und zeichnen sich durch eine einzigartige Trapezform für ein gutes Sichtfeld aus. Sie enthalten keine Komponenten aus natürlichem Latex. 3M™ Filter gegen organische Dämpfe 6059 – zum Schutz beim Umgang mit Unkrautvernichtungsmitteln und Pestiziden, bei der gewerblichen Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln sowie bei der Verarbeitung von lösungsmittelhaltigen Lacken. Diese Austauschfilter eignen sich für die Verwendung mit wiederverwendbaren Masken der Serien 6000, 6500 und 7000 von 3M und sind für den ABEK1-Schutz vor organischen Dämpfen, anorganischen Dämpfen, sauren Gasen, Ammoniak und dessen Derivaten vorgesehen. Sie sind leicht und bieten einen niedrigen Atemwiderstand. Die ausgewogene Gewichtsverteilung erhöht den Tragekomfort während des Arbeitstages und ihre einzigartige trapezförmige Form sorgt für ein gutes Sichtfeld. Sie sind nach europäischen Normen geprüft und zugelassen und mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten kompatibel. Vorgeschlagene Anwendungen - 6059PRO1 - Weedkillers or pesticides, cleaning with chemicals or using solvent based paints
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gas- & Dampfkartusche
Filterfarbe
Grau
Kompatibilität
3M™ Halbmasken 6000, 6500 und 7000 Serien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 14,61* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.