Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LotusGrill 9209958 Deckel Rund Stahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LotusGrill 9209958 Deckel Rund Stahl, Transparent
LotusGrill 9209958 Deckel Rund Stahl, Transparent
LotusGrill 9209958 Deckel Rund Stahl, Transparent
LotusGrill 9209958 Deckel Rund Stahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101800706
Hersteller:
     Lotus Gusspfannenvertrieb
Herst.-Nr.:
     9209958
EAN/GTIN:
     k.A.
Viel mehr als einfach nur eine Grillhaube, sondern geradezu ein Multitalent! Denn die mit einem einfachen Handgriff aufsetzbare Haube aus robustem Sicherheitsglas lässt blitzschnell einen Ofen entstehen. So kann der LotusGrill mit der Glashaube auch zum Braten, Garen, Backen, Schmoren oder Warmhalten verwendet werden. LotusGrill hat die Glashaube mit tollen Extras entwickelt. Das im Knauf integrierte Thermometer zeigt jederzeit die Temperatur an. Die Wärme wird optimal über den stufenlosen Temperaturregler direkt am LotusGrill verteilt. Durch das Glas kann das Grill- oder Bratgut ständig beobachtet werden, ohne dass die Haube abgenommen werden muss. Die Glashaube ist nach Gebrauch schnell abzunehmen und kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
296 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1050 g
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Stahl, Transparent
Material
Bakelit, Glas, Edelstahl
Materiallgriff
Bakelit
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.