Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

70mai a500s Quad HD Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
70mai a500s Quad HD Akku Schwarz
70mai a500s Quad HD Akku Schwarz
70mai a500s Quad HD Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101810223
Hersteller:
     70mai
Herst.-Nr.:
     6971669780913
EAN/GTIN:
     6971669780913
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Leistungen
HD-Typ
Quad HD
Anzahl der Kameras
2
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
2592 x 1944 Pixel
HD-Ready
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Hauptkamera Sensor
IMX335
Hauptkamera Sensorauflösung
5 MP
Nachtsicht
Ja
Nachtmodus
Ja
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 1,8
Videoschleifenaufzeichnung
Ja
Aufzeichnung
Ja
Parkassistent
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Standbild
Zeitraffer-Modus
Ja
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
2 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.