Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Silber
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Silber
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Silber
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Silber
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Silber
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Silber
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101810938
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQ103ZD/A
EAN/GTIN:
     194253402824
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Eine magische neue Art, mit deinem iPhone zu interagieren. Ein Sicherheits­feature, das entwickelt wurde, um Leben zu retten. Eine innovative 48 MP Kamera für unglaubliche Details. Alles mit der Power des ultimativen Smartphone Chips.

Das Pro
Plus Ultra.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A16
Anzahl Prozessorkerne
6
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
2556 x 1179 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Ceramic Shield
Kontrastverhältnis
2000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
1000 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1600 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
2000 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Extreme Dynamic Range (XDR)
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
460 ppi
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Markenspezifische Technologien
Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3)
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Grafikadapter-Kerne
5
Notruf SOS (Satellit)
Ja
Sturzerkennung
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zugänglichkeitsmerkmale
AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,78
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,8
Brennweite der Rückfahrkamera
24 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera
13 mm
Brennweite der dritten Rückfahrkamera
77 mm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der Frontkamera
6-Element-Objektiv
Objektivabdeckungsmaterial
Saphirglas
Optischer Zoom
6 x
Optisches Hineinzoomen
3 x
Optisches Herauszoomen
2 x
Digitaler Zoom
15 x
Frontkamera Blendenzahl
1,9
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Geolokalisation
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Serienbild-Modus
Ja
Unterstützte Kamera-Bildformate
DNG, HEIF, JPEG
Unterstützte Kamera-Videoformate
H.264, HEVC, ProRes
Audio-Zoom
Ja
Rote-Augen-Korrektur
Ja
Software
Plattform
iOS
Installiertes Betriebssystem
iOS 16
App-Verteilungsplattform
Apple App Store
Virtueller Assistent
Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mitgelieferte Software
Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Wasserdicht bis
6 m
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Lightning
Lightning-Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
LiDAR-Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
TD-LTE & FDD-LTE
5G-Standard
NR, NR mmWave
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
Penta-Band
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
AirPlay
Ja
iBeacon
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
206 g
Breite
71.5 mm
Tiefe
7.85 mm
Höhe
147.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
75 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
23 h
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.98 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.98 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.98 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, FLAC, MP3
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, ProRes
Unterstützte Bildformate
GIF, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX
Unterstütztes Archivformat
PLZ
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.2
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,93*
€ 1.662,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,03*
€ 1.654,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,09*
€ 1.597,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,27*
€ 1.554,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,35*
€ 1.502,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.