Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Bmp 14002 1700 W 3,6 bar 12000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Bmp 14002 1700 W 3,6 bar 12000 l/h
AL-KO Bmp 14002 1700 W 3,6 bar 12000 l/h
AL-KO Bmp 14002 1700 W 3,6 bar 12000 l/h
AL-KO Bmp 14002 1700 W 3,6 bar 12000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101818763
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113793
EAN/GTIN:
     4003718060805
Benzinpumpe Bmp 14002
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
363 mm
Gewicht
13500 g
Durchmesser
33.3 mm
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
3.6 bar
Max. Förderhöhe
6 m
Maximale Fördermenge
12000 l/h
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Leistung
1700 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.