Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-P80II AC (131) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-P80II AC (131) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P80II AC (131) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P80II AC (131) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P80II AC (131) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P80II AC (131) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101854182
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CK00131
EAN/GTIN:
     8715946710600
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
153.4 mm
Höhe
66.9 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Schneider
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
65 mm/sek
Papierhandhabung
Papierladetyp
Ober- & Vorderseite
Druckmedien - Stärke
75 µm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
7.2 V
Akku-/Batteriekapazität
1950 mAh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C882301
ab € 57,63*
Zubehör
Epson
C32C882331
ab € 28,45*
Zubehör
Epson
C32C831091
ab € 39,31*
Zubehör
Epson
C32C881007
ab € 43,10*
Zubehör
Epson
C31CK00132
ab € 274,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.