Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin ZB 5555 Reisebecher 350 ml Grau, Silber Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Severin ZB 5555 Reisebecher 350 ml Grau, Silber Edelstahl
Severin ZB 5555 Reisebecher 350 ml Grau, Silber Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101871560
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     ZB 5555
EAN/GTIN:
     4008146039799
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Passend für den Filterkaffee-Vollautomaten FILKA (KA 4850 / KA 4851).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Silber
Abdeckungsmaterial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Geeignet für Getränke
Kaffee, Saft, Tee
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Warmhaltezeit
5 h
Kalthaltezeit
5 h
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
350 ml
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 15,4025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,90*
€ 369,971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,26*
€ 366,8294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,52*
€ 356,4288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,46*
€ 340,8874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,44*
€ 293,2636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.