Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N062-048-KJ Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N062-048-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite N062-048-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite N062-048-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite N062-048-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite N062-048-KJ Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101890321
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N062-048-KJ
EAN/GTIN:
     0037332276858
Suchbegriffe:
Patchpanel
48 port patchpanel 1he
patchpanel 48 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), SPCC
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Kabelverbindung
RJ45, USB, HDMI
Zertifizierung
CE (Europe); REACH; RoHS; UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
561.3 mm
Verpackungshöhe
71.1 mm
Paketgewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
48
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, HDMI
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
8302,50,0000
Breite des Versandkartons
533.4 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.2 mm
Tiefe
12.7 mm
Gewicht
540 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N062-012-KJ
ab € 7,56*
Zubehör
Tripp Lite
N062-016-KJ
ab € 8,13*
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ
ab € 11,69*
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ-SH
ab € 26,28*
Zubehör
Tripp Lite
N062-032-KJ
ab € 15,77*
Zubehör
Tripp Lite
P169-000-KPA-BK
ab € 7,22*
Zubehör
Tripp Lite
P569-003-MF-APM
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.