Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-P54649421 Herst.-Nr.: P54649-421 EAN/GTIN: 190017586472 |
| |
|
| | |
| Sind Sie ein kleines Büro, ein Heimbüro oder ein kleines Unternehmen mit Filialen, die eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Büro aufbauen möchten? Der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Server bietet einen erschwinglichen, kompakten und dennoch leistungsstarken Server der Einstiegsklasse, den Sie für Möglichkeiten vor Ort oder in der Hybrid Cloud anpassen können. Er hat den gleichen kompakten Formfaktor wie die Vorgängerversion und kann je nach Platz horizontal positioniert oder aufrecht gestellt werden. Der Intel® Xeon® E Prozessor und die Prozessoren der Intel® Pentium® Gold Serie bieten Rechenleistung sowie Sicherheit und Remoteverwaltung auf dem Server mit HPE iLO Silicon Root of Trust. Einhergehend mit weiteren Verbesserungen wie 4x 1 GbE Onboard-NICs und USB 3.2 Typ A Gen2, hat der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Server überhaupt nichts „Mikroskopisches“ an sich.
Hauptmerkmale
Jetzt noch leistungsstärker und vielseitiger - Der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Server misst 11,89 cm (4,68 Zoll) und kann horizontal oder vertikal platziert werden, um verschiedenen Kundenarbeitsplätzen gerecht zu werden. - Mit der Leistung von bis zu vier Cores im Intel® Xeon® E Prozessor und bis zu 64 GB DDR4 ECC UDIMM mit 3200 MT/s bietet der Server bessere Leistung für kleine Geschäftsanwendungen. - HPE iLO 5 Standard- und Essential-Funktionen (optional), Remote-Überwachung, Wiederherstellung und Wartung sind jetzt verfügbar.1 Unterstützt durch die Installation eines optionalen iLO Aktivierungskits, das einen dedizierten HPE iLO Anschluss enthält. HPE InfoSight und HPE OneView werden ebenfalls unterstützt. - Vier integrierte Netzwerkanschlüsse bieten die Netzwerkanforderungen für kleine Unternehmenskunden. Optionale 1 GbE und 10 GbE BASE-T und SFP+ Standup-Karten werden für diejenigen unterstützt, die mehr benötigen.
Sicherheitsinnovationen - Der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Server v2 ist Teil unseres Angebots von Servern nach Industriestandard, bei denen wichtige Firmware direkt auf Chipebene integriert ist. Dadurch sind Sicherheitsfunktionen in den gesamten Serverlebenszyklus integriert, beginnend mit der Silicon Root of Trust. - Secure Recovery (sichere Wiederherstellung) ermöglicht das Rollback der Serverfirmware auf den letzten nachweislich fehlerfreien Stand oder die werkseitigen Einstellungen nach der Erkennung des beeinträchtigten Codes. - Zusätzliche Sicherheitsoptionen sind mit Trusted Platform Module (TPM) verfügbar, um nicht autorisierten Zugriff auf den Server zu verhindern und Artefakte zum Authentifizieren der Serverplattformen sicher zu speichern, während das Intrusion Detection Kit Protokolle erstellt und warnt, wenn die Serverabdeckung entfernt wird.
Branchenweit führende Services und einfache Bereitstellung - Zum HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Server gehört eine vollständige Palette an HPE Pointnext Services, mit denen Sie Ihre Systeme zuverlässig und mit geringem Risiko einrichten und für Agilität und Stabilität sorgen können. - HPE Pointnext Services vereinfacht alle Phasen des IT-Prozesses. Advisory and Professional Services kennen die Herausforderungen für Kunden und entwerfen eine verbesserte Lösung. Professional Services ermöglichen die schnelle Bereitstellung von Lösungen und Operational Services bieten fortlaufende Unterstützung. - Zu den von den Operational Services bereitgestellten Services zählen: HPE GreenLake Flex Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastruktur Automatisierung, HPE Campus Care, HPE Proactive Services und Multi-Vendor-Abdeckung. - HPE IT-Investitionslösungen helfen Ihnen, sich in ein digitales Unternehmen zu verwandeln mit IT-Wirtschaftlichkeit, die auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist. - HPE Intelligent Provisioning und auto-intelligentes RAID mit Rapid Setup erleichtern die Serverbereitstellung mit benutzerdefiniertem RAID und Setup. Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® | | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessor | E-2314 | | Prozessor-Taktfrequenz | 2.8 GHz | | Prozessor Boost-Frequenz | 4.5 GHz | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | | Prozessor-Cache | 8 MB | | Motherboard Chipsatz | Intel C252 | | Anzahl installierter Prozessoren | 1 | | Execute Disable Bit | Ja | | Leerlauf Zustände | Ja | Design | Gehäusetyp | Ultra Micro Tower | Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 | | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | | Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | | Intel® 64 | Ja | | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | Software | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter, Hyper-V Microsoft Windows Server 2022: Essentials, Standard, Datacenter Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 8.4 (64 bit, includes KVM) VMware vSphere: 7.0 U3 | Speichermedium | Max. Speicherkapazität | 16 TB | | RAID-Unterstützung | Ja | | HDD Schnittstelle | SATA | | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 | | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 3.5 " | | RAID Level | 0, 1, 5, 10 | Speicher | Speicherkapazität | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | | RAM-Speicher maximal | 64 GB | | Speicherkartensteckplätze | 2x DIMM | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | | Speicherlayout | 1 x 16 GB | Energie | Stromversorgung | 180 W | Leistungen | Remote-Management | iLO 5 ASIC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 245 mm | | Tiefe | 245 mm | | Höhe | 118.9 mm | | Gewicht | 4230 g | Netzwerk | LAN-Controller | Intel® I350-AM4 | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Server, Tower Server, Towerserver, hp server tower, tower server, hp tower server |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 818,38* | € 878,71* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 838,21* | € 900,39* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 878,59* | € 944,77* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 912,67* | € 984,04* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 931,35* | € 1.003,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|