Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 50 00082 Kabelhaspel 2 AC-Ausgänge 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 50 00082 Kabelhaspel 2 AC-Ausgänge 25 m
Steffen 50 00082 Kabelhaspel 2 AC-Ausgänge 25 m
Steffen 50 00082 Kabelhaspel 2 AC-Ausgänge 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101930786
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     50 00082
EAN/GTIN:
     7611007168629
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
5925 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Schwarz
Material
Kunststoff
Netzkabel enthalten
Ja
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
T25
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Kabellänge
25 m
Kerngröße
1.5 mm²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.