Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101957080
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
76.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.4 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0010086
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.