Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101957099
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
3
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
173 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0010301
ab € 5,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
00100933
ab € 1,33*
Ähnlich
Lapp Kabel
0010087
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.