Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101957140
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00101123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
4
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
614 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20.4 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93922*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,88922*
€ 15,33817
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,79922*
€ 15,23107
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,03922*
€ 14,32667
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,61922*
€ 13,82687
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,17922*
€ 13,30327
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,93922*
€ 10,63767
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.