Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101962697
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021918/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6626* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,16*
€ 126,3304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,17*
€ 125,1523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,19*
€ 118,0361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,38*
€ 114,6922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,13*
€ 98,9247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.