Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101962991
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021931/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,675*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,68935* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 960,255*
€ 1.142,70345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 954,565*
€ 1.135,93235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 920,495*
€ 1.095,38905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 890,565*
€ 1.059,77235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 844,675*
€ 1.005,16325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.