Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101963042
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021915/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.