Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101963740
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021920/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,9886* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,99*
€ 222,5181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,90*
€ 218,841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,06*
€ 209,5114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,96*
€ 202,2524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,43*
€ 177,8217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.