Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Naga V2 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 30000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Naga V2 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 30000 DPI
Razer Naga V2 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 30000 DPI
Razer Naga V2 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 30000 DPI
Razer Naga V2 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 30000 DPI
Razer Naga V2 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 30000 DPI
Razer Naga V2 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 30000 DPI
Razer Naga V2 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 30000 DPI
Razer Naga V2 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 30000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101966716
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-03600100-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419334002
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
230 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
120 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
30000 DPI
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
19
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
60
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
750 ips
Beschleunigung (Max.)
50 G
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.