Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir HSA 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir HSA 700
Fakir HSA 700
Fakir HSA 700
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101970511
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     2972140
EAN/GTIN:
     4002780012392
Weitere Informationen:
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
24 V
Kompatible Produkte
HSA 700
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Batteriekapazität
54 Wh
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.