Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 250 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 250 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 250 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102006788
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021921/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 10 x 1,0²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
250 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.172,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 4,69172* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.314,48*
€ 1.564,2312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.306,56*
€ 1.554,8064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.253,24*
€ 1.491,3556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.215,38*
€ 1.446,3022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.172,93*
€ 1.395,7867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.