Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109895962 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109895962 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
EK Water Blocks 3831109895962 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
EK Water Blocks 3831109895962 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102113238
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109895962
EAN/GTIN:
     3831109895962
Suchbegriffe:
Komponent
EK-Loop Soft Tube 10/13 mm 3 m – Clear ist der transparente Soft-Schlauch mit der höchsten Klarheit, den EK je hergestellt hat. Er hat eine hohe Durchlässigkeit für UV-Typ A und UV-Typ B, was die Kompatibilität mit UV-reaktiven Kühlmitteln ermöglicht. Er hat aber auch eine geringe Durchlässigkeit für UV-Typ C, um eine Verschlechterung und Verfärbung des Kühlmittels zu verhindern. Entwickelt und hergestellt für die anspruchsvollsten Kunden, die die zusätzliche Zweckmäßigkeit und Benutzerfreundlichkeit von Soft-Schläuchen wünschen.

Hohe Beständigkeit gegen Auslaugen war einer der wichtigsten Schwerpunkte bei der Herstellung dieses Schlauches. EK-Loop Soft Tube verwendet einen Weichmacher ohne Phthalate. Es ist beständig gegen Abbau und Verfärbung durch Beta-, UV- und Gammastrahlen. Alle bei der Herstellung verwendeten Komponenten sind von der US-amerikanischen FDA für Lebensmittelanwendungen zugelassen und erfüllen die USP-Klasse VI für den Einsatz in der Medizinbranche.

Einer der Hauptgründe für die Zersetzung gefärbter Kühlmittel ist die Einwirkung von Sonnenstrahlen durch die Schlauchwand. EK-Loop Soft Tube löst dieses Problem effektiv mit speziellen Inhaltsstoffen, die eine hohe UV-C-Beständigkeit gewährleisten.

Hohe Beständigkeit gegen Auslaugen war einer der wichtigsten Schwerpunkte bei der Herstellung dieses Schlauches. EK-Loop Soft Tube verwendet einen Weichmacher ohne Phthalate. Es ist beständig gegen Abbau und Verfärbung durch Beta-, UV- und Gammastrahlen. Alle bei der Herstellung verwendeten Komponenten sind von der US-amerikanischen FDA für Lebensmittelanwendungen zugelassen und erfüllen die USP-Klasse VI für den Einsatz in der Medizinbranche.

Um eine optimale Lebensdauer zu erreichen und den Glanz des Schlauches zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, diesen Schlauch nur mit Kühlmitteln aus dem EK-Webshop zu verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schläuche
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Transparent
Maximale Betriebstemperatur
50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.