| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-102132787 Herst.-Nr.: AK-CA-80 EAN/GTIN: 5901720137739 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-CA-80 ist ein interner Adapter für Desktop-PCs. Der Adapter ermöglicht es Ihnen, den in Ihrem ATX-Netzteil vorhandenen SATA-Anschluss in einen PCI-E 6+2-Pin-Anschluss umzuwandeln. So können Sie problemlos eine zusätzliche Grafikkarte anschließen, ohne das Netzteil durch ein neues ersetzen zu müssen. Darüber hinaus ist der Adapter universell und ermöglicht es Ihnen, eine Grafikkarte mit 6- und 8-poligen PCI-Express-Anschlüssen zu betreiben. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 17 g | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | PCI-E (6+2 pin) | | Anschluss 2 | SATA 15-Pin | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| |