Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 250S M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 250S M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend 250S M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend 250S M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend 250S M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     643-590073
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE250S
EAN/GTIN:
     760557860082
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
530000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
420000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
TBW-Bewertung
1560
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.77 mm
Gewicht
10 g
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 134,21*
€ 165,37*
3 Tage
59
pro Stück
€ 8,00*
ab € 133,85*
€ 165,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 140,29*
€ 173,02*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 142,75*
€ 175,55*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 148,64*
€ 181,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.